径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63961757 品番304 RL 50A 25A
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50×25 呼び径(B)2×1 材質304(SCS 13A) 形状エルボ 寸法a(mm)44 寸法b(mm)51 取付ねじ(d1)Rc2 取付ねじ(d2)Rc1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする