イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63961766
品番
304 RL 50A 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,960
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1-1/4
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ
寸法a(mm)
48
寸法b(mm)
54
取付ねじ(d1)
Rc2
取付ねじ(d2)
Rc1-1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材