食品添加物・エタノール製剤 キリットSA 20L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード63961855 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

ウイルスを不活化します。
食中毒菌をはじめ、種々の微生物も除菌します。
種々の微生物に効果があります。
取扱いや保管が容易です。
次亜塩素酸Naのような面倒な希釈はなく、嫌な塩素臭もありません。
消防法の危険物に該当しないため、取扱い・保管が容易です。

仕様●性状:無色透明の液体●成分:エタノール・乳酸・グリセリン脂肪酸エステル・食品素材●包装形態:20Lキュービテナー●使用量の目安:原液を噴霧して下さい。食品へ使用する際、味・色・物性等をご確認の上、使用量を調整して下さい。●食品への表示例:練り込み・浸漬使用の場合/アルコール、噴霧使用の場合/なし●※使用上の注意:消防法に該当する危険物ではありませんが、アルコールを含みますので、火気には十分気をつけて下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※液性が酸性なのでステンレス以外の金属を腐食させる恐れがあります。 アズワン品番65-9038-82
注意
※使用上の注意:消防法に該当する危険物ではありませんが、アルコールを含みますので、火気には十分気をつけて下さい。
※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。
※液性が酸性なのでステンレス以外の金属を腐食させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする