イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63961897
品番
304 UL 15A
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)
形状
エルボ
寸法L(mm)
54.5
寸法a(mm)
27
寸法S(mm)
八角41
寸法T(mm)
16
取付ねじ(d1)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材