イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63961906
品番
304 UL 20A
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)
形状
エルボ
寸法L(mm)
66.5
寸法a(mm)
32
寸法S(mm)
八角50
寸法T(mm)
18
取付ねじ(d1)
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材