耐熱オーブンミット 13インチ黒 2枚1組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63962029 品番TM-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スチームコンベクション用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:約330×180×15mm●色:黒●重量:約90g●耐熱温度約210℃の耐熱シリーズ。●電子レンジ、オーブンレンジ料理の扱いに!●コード番号:AC9929 アズワン品番67-2411-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする