SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 入浴関連
SUGICO(スギコ)の 入浴介助用品
SUGICO(スギコ)の 入浴介助用サンダル
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962038
品番
DTMC-10(10吋)
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
洗えるオーブンミット!!
約50回繰り返し洗えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:10吋●全長250mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6100
アズワン品番
67-2411-73