六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63962168 品番 304 HSTN 15A
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質304(SUS 304) 形状六角片ニップル 寸法L(mm)36 寸法d(mm)12 寸法S(mm)六角22 寸法D(mm)20 寸法E(mm)17 寸法B(mm)12 取付ねじ(d1)R1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする