六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63962177 品番 304 HSTN 20A
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質304(SUS 304) 形状六角片ニップル 寸法L(mm)38 寸法d(mm)16 寸法S(mm)八角27 寸法D(mm)26 寸法E(mm)19 寸法B(mm)12 取付ねじ(d1)R3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする