六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63962195 品番 304 HSTN 32A
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質304(SUS 304) 形状六角片ニップル 寸法L(mm)47 寸法d(mm)31 寸法S(mm)八角43.5 寸法D(mm)40 寸法E(mm)22 寸法B(mm)15 取付ねじ(d1)R1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする