イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962204
品番
304 HSTN 40A
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
304(SUS 304)
形状
六角片ニップル
寸法L(mm)
49
寸法d(mm)
34
寸法S(mm)
八角49.5
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
16
取付ねじ(d1)
R1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材