イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8×6
呼び径(B)
1/4×1/8
注文コード
63962229
品番
304 STNR 8A 6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8×6
呼び径(B)
1/4×1/8
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
六角14
寸法d1(mm)
5
寸法E1(mm)
13
寸法E2(mm)
10
取付ねじ(d1)
R1/4
取付ねじ(d2)
R1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材