イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962238
品番
304 STNR 10A 6A
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
449
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×6
呼び径(B)
3/8×1/8
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
六角17
寸法d1(mm)
5
寸法E1(mm)
13
寸法E2(mm)
10
取付ねじ(d1)
R3/8
取付ねじ(d2)
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材