径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 注文コード63962265 品番304 STNR 15A 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状六角ニップル 寸法L(mm)39 寸法d(mm)12 寸法S(mm)六角22 寸法d1(mm)8.5 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)13 取付ねじ(d1)R1/2 取付ねじ(d2)R3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする