イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962299
品番
304 STNR 25A 15A
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
25
寸法S(mm)
六角36
寸法d1(mm)
14.5
寸法E1(mm)
21.5
寸法E2(mm)
17.5
取付ねじ(d1)
R1
取付ねじ(d2)
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材