イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
注文コード
63962308
品番
304 STNR 25A 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
25
寸法S(mm)
六角36
寸法d1(mm)
19.5
寸法E1(mm)
21.5
寸法E2(mm)
19.5
取付ねじ(d1)
R1
取付ねじ(d2)
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材