径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63962335 品番 304 STNR 40A 25A
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)40×25 呼び径(B)1-1/2×1 材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状六角ニップル 寸法L(mm)57 寸法d(mm)39 寸法S(mm)八角49.5 寸法d1(mm)25 寸法E1(mm)24.5 寸法E2(mm)21.5 取付ねじ(d1)R1-1/2 取付ねじ(d2)R1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする