イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962369
品番
304 STNR 50A 32A
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1-1/4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
63
寸法d(mm)
50
寸法S(mm)
八角61.5
寸法d1(mm)
33.5
寸法E1(mm)
27.5
寸法E2(mm)
23.5
取付ねじ(d1)
R2
取付ねじ(d2)
R1-1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材