イノック
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
2×1-1/2
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
呼び径(A)
50×40
10×6
10×8
15×8
20×10
20×15
25×15
32×20
32×25
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962378
品番
304 STNR 50A 40A
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1-1/2
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
50
寸法S(mm)
八角61.5
寸法d1(mm)
39
寸法E1(mm)
27.5
寸法E2(mm)
24.5
取付ねじ(d1)
R2
取付ねじ(d2)
R1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材