SINGER(シンガー)[縫製用品]
SINGER(シンガー)[縫製用品]の 衣服関連
SINGER(シンガー)[縫製用品]の 介護用エプロン
SINGER(シンガー)[縫製用品]の 食事用エプロン
食事エプロン使い切り2.5WAY(50枚入) LPE0251シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63962424
品番
LPE0251NSPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使いきりタイプの食事用エプロンです。
身体の状況に合わせて2通りの使い方をお選びいただけます。
ポリエチレン製のため防水性に優れています。
仕様
●色:ピンク●サイズ:フリー●材質:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:436-2625
アズワン品番
65-9085-04