イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962859
品番
304 NS 8A
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片ニップル
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
13.8
取付ねじ(d1)
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材