片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63962886 品番 304 NS 20A
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質304(SUS 304 TP) 形状片ニップル 寸法L(mm)38 寸法D(mm)27.2 取付ねじ(d1)R3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする