イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63963017
品番
304 MO 10A
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材