メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63963026 品番304 MU 10A
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質304(SUS 304 TP) 形状ねじ込み式継手 取付ねじ(d1)R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする