アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機部品
空気清浄機フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63963157
品番
IAP-A35FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
空気清浄機16畳(IAP-A35)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
材質
ポリプロピレン、活性炭、ABS
質量(g)
500
交換目安
約1年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×197×198
対応機種
空気清浄機16畳 IAP-A35