アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機部品
空気清浄機フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63963175
品番
IAP-A85FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
空気清浄機28畳(IAP-A85)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1.5年が交換の目安です。
材質
ポリプロピレン、活性炭、ABS
質量(g)
1300
交換目安
約1.5年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×315
対応機種
空気清浄機28畳 IAP-A85