アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機部品
空気清浄機フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63963218
品番
IAP-A110FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
空気清浄機45畳(IAP-A110)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約3年が交換の目安です。
材質
ポリプロピレン、活性炭、ABS
質量(g)
1700
交換目安
約3年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×59×478
対応機種
空気清浄機45畳 IAP-A110