イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63963403
品番
304 NSL 25A 100L
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
長さL(mm)
100
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片長ニップル
寸法D(mm)
34
取付ねじ(d1)
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材