金鵄製作所
金鵄製作所の 専門診療・科目別
金鵄製作所の 眼科用品
金鵄製作所の 点眼・洗眼用品
点眼容器(だるま点眼)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10mL×500本)
注文コード
63963753
品番
81120-001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
10mLと30mLの2サイズがラインナップされた点眼器。置きやすく、握りやすい形状のベーシックな点眼容器です。珍しい大容量の30mLサイズもご用意があり、様々な用途の容器としてもご利用頂けます。
容量(mL)
10
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
高さH×直径(mm×Φmm)
61×24
色(キャップ)
白
色(本体)
白