点眼容器(だるま点眼)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30mL×500本) 注文コード 63963769 品番 81130-001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,050 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

10mLと30mLの2サイズがラインナップされた点眼器。置きやすく、握りやすい形状のベーシックな点眼容器です。珍しい大容量の30mLサイズもご用意があり、様々な用途の容器としてもご利用頂けます。

容量(mL)30 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 高さH×直径(mm×Φmm)86×37 色(キャップ) 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする