汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63963778 品番38467
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。

用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。 セット内容1本入 材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール サイズ(cm)直径3×71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63963778
2025-03-10
用途:
排水管の詰まり
有村管工事 様 (建設業・工事業)

以前、ホームセンターで購入したものが壊れたのでちょうど良さげな商品だったので注文しました。
しっかりして少しの詰まりならいけると思います。

対象商品:
63963778
2023-07-29
用途:
シンクの掃除
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

シンク排水口用に買いました。
蛇腹パイプの汚れ落としにちょうど良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする