58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787 58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787 58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787 58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787 58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787 58190 11通り使えるエコはさみ コジット 63963787

11通り使えるエコはさみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63963787 品番58190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

家庭の資源ゴミの分別廃棄が簡単に

用途テープがつきにくい・内フタはずし・フィルムはがし・ガス抜き・牛乳パック切り・リングはずし・シールはがし・注ぎ口キャップはずし・ペットボトル切り・缶わけ(アルミ/スチール)・穴あけガス抜き セット内容1本入 材質刃:13-0ステンレス、ハンドル:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン 全長(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする