充電式ウォーターフロス mini1

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63963866 品番 MINI1B
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。
片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。
3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。
毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。
IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。
USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。

用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。 付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス 幅(mm)65 ブルー 高さ(mm)210 奥行(mm)45 消費電力(W)8 定格電圧(V)5V DC 本体質量(g)223 使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合) タンク容量(mL)120 動作モード通常/ソフト/パルス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
旅行用・持ち歩き用
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

小さく持ち歩き等に便利です。
持ち歩き用なので、使用後のメンテは大切ですが、少々めんどくさいです。
値段も満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする