電動歯ブラシ T10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63963893 品番T10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。

付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書 幅(mm)130 ブルー 高さ(mm)235 奥行(mm)85 消費電力(W)3 定格電圧(V)4 本体質量(g)99 充電時間(時間)6〜12 振動数31000〜48000回/分 防水仕様IPX7 使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする