ROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63963936 品番 SN02B
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ROAMAN「電動歯ブラシ T10」専用の「替えブラシ」3本入りです。
3か月ごとにブラシを交換することをおすすめします。毛先の色が変色するとブラシ交換のサインです。
デュポン社製ブラシです。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
毛先には、電動歯ブラシに最適なラウンド加工を施しています。

適合本体ROAMAN 電動歯ブラシ T10専用 幅(mm)66 ブルー 高さ(mm)225 タイプ標準 奥行(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする