安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
14
注文コード
63964033
品番
F-P-650IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
汎用性の高いプランターです。
材質
PP
容量(L)
14
色
アイボリー
幅(mm)
650
奥行(mm)
225
高さ(mm)
180
規格(型)
650
用途
ガーデニングにぴったり