安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレプランター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964058
品番
F-P-650CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
汎用性の高いプランターです。
材質
PP
容量(L)
14
色
チョコ
幅(mm)
650
奥行(mm)
225
高さ(mm)
180
規格(型)
650
用途
ガーデニングにぴったり