安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964155
品番
F-W-500IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
ワイドタイプなので、草花の寄せ植えや花苗の2列植えが楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
幅(mm)
503
色
アイボリー
高さ(mm)
220
奥行(mm)
323
容量(L)
18
規格(型)
500