フィオーレワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63964173 品番 F-W-500CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
ワイドタイプなので、草花の寄せ植えや花苗の2列植えが楽しめます。

用途ガーデニングにぴったり 材質PP 幅(mm)503 チョコ 高さ(mm)220 奥行(mm)323 容量(L)18 規格(型)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする