安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
色
ブラウン
注文コード
63964259
品番
F-P-260BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
容量・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
枝葉をモチーフしたお洒落な彫刻デザイン。
草花の寄せ植え、また果樹、花木などの植え付けまで幅広く楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
色
ブラウン
高さ(mm)
204
容量(L)
5
規格(型)
260
サイズ(Φmm)
256