安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964286
品番
F-P-320BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
枝葉をモチーフしたお洒落な彫刻デザイン。
草花の寄せ植え、また果樹、花木などの植え付けまで幅広く楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
色
ブラウン
高さ(mm)
252
容量(L)
9
規格(型)
320
サイズ(Φmm)
316