不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード63965215 品番WS7001
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

感染症対策におすすめの不織布3層マスク。
3層式の不織布を素材としたマスクで、息苦しさを感じさせません。
ゴム紐は伸縮性に長けふんわりしたゴムを採用しているので、耳が痛くなりにくい。
ノーズワイヤーで鼻をぴったり合わせられます。

仕様●サイズ:95×175mm●素材:本体/ポリプロピレン、フィルタ部/ポリプロピレン、ノーズワイヤー/ポリエチレン、耳紐部/ポリエステル・ポリウレタン●マスク形状:プリーツ型●BFE:≧99% 3.0μm●PFE:≧99% 0.1μm アズワン品番65-9409-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする