ブルームセット 3P REシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63965459 品番RE-201
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。
床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。
サイズは比較的に長く、家事を手伝ってくれるパパにおすすめ。ブルームSと一緒に子どもと親子でお部屋をきれいにするのも楽しくなりそうです。柄の部分は取り外しが可能で、ブラシについた埃も簡単に取ることができます。ブルームのヘッド部分は組み立て式(工具不要)。

仕様●サイズ:ブルーム:約W270×D38×H1280mm、ハンドブラシ:約W25×D80×H290mm、ダストパン:約W220×D30×H300mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BK アズワン品番65-8766-12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする