SUGICO(スギコ)
18-8 竹柄そば揚横柄(6.5メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63965915
品番
6寸
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ180×295mm●重量:210g●6寸●アミ目:0.57mm×6.5メッシュ●コード番号:AA0371
アズワン品番
67-2413-69