キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 番重・コンテナ本体
ホットパン用ヒンジ付カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63965967
品番
30HPL アンバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋が上に開くので、取り外さなくても中身を簡単に取り出す事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:325×176mm●1/3サイズ●NSF●材質:ポリアミド●耐熱温度:-40℃〜149℃●コード番号:YA0127
アズワン品番
67-2445-04