T-10 フローリー ロイヤルバット 340mm フローリー 太幸 63966019

ロイヤルバット 340mm フローリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63966019品番T-10 フローリー
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:340×250×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6374アズワン品番67-2445-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする