プラスチック保温食缶 DFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63966290 品番DF-R1(大)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乾燥保管庫でのご使用は避けてください。
熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。
ご使用上の注意
▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。
▼当製品は部材を接着させて使用しております。
▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。
▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。
▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322 アズワン品番67-2477-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする