指サック(女性用) EA354EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63966475 品番EA354EH-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:L●内径:64mm●高さ:62mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性人差し指用 アズワン品番65-9251-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする