メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード63966545 品番EA976AJ-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。

仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):900●重量(g):800●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付 アズワン品番65-9333-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする