Solid-state relays

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63967209 品番2905215
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285 アズワン品番65-8088-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする